Startseite

SICK - SIK1100117 WTB4S-3P1262V

KopierenKopieren
SICK - SIK1100117 WTB4S-3P1262V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078375376

Artikelnummer

SIK1100117

Herstellernummer

1100117

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

15.25 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

22.2 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

49.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

6.5 mm²