SICK - SIK1099973 RLY3-EMSS300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Versorgungsspannung bei DC - 30...30 V
Breite - 18 mm
Höhe - 124.6 mm
Tiefe - 85.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074696178
Artikelnummer
SIK1099973
Herstellernummer
1099973
Hersteller
SIK
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Versorgungsspannung bei DC:
30...30 V
Breite:
18 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm


