SICK - SIK1099971 RLY3-OSSD400 - 1099971
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 28 mm
Höhe - 124.6 mm
Tiefe - 85.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078568389
Artikelnummer
SIK1099971
Herstellernummer
1099971
Hersteller
SIK
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
28 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm


