SICK - SIK1099969 RLY3-OSSD300 - 1099969
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 18 mm
Höhe - 124.6 mm
Tiefe - 85.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449076558993
Artikelnummer
SIK1099969
Herstellernummer
1099969
Hersteller
SIK
Versorgungsspannung DC:
30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
18 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm


