Startseite

SICK - SIK1096100 RAY10-AB4CBLA00

KopierenKopieren
SICK - SIK1096100 RAY10-AB4CBLA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074519972

Artikelnummer

SIK1096100

Herstellernummer

1096100

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

300 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

21.5 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

37.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

635 nm