SICK - SIK1093882 IMI08-02BPOVT0S - 1093882
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449078765214
Artikelnummer
SIK1093882
Herstellernummer
1093882
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz


