SICK - SIK1092109 IMB08-02BPSVT0KS07 - 1092109
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 36 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449074321452
Artikelnummer
SIK1092109
Herstellernummer
1092109
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
36 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz


