Startseite

SICK - SIK1090294 AHS36B-S5AL004096 - 1090294

KopierenKopieren
SICK - SIK1090294 AHS36B-S5AL004096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 8...8 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001170441

Artikelnummer

SIK1090294

Herstellernummer

1090294

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

8...8 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65