SICK - SIK1089266 DFS60S-S4OM01024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075915728
Artikelnummer
SIK1089266
Herstellernummer
1089266
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


