Startseite

SICK - SIK1086561 IMB18-08BPSVU6S - 1086561

KopierenKopieren
SICK - SIK1086561 IMB18-08BPSVU6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000601892

Artikelnummer

SIK1086561

Herstellernummer

1086561

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz