Startseite

SICK - SIK1086325 IME08-04BPSZT0S - 1086325

KopierenKopieren
SICK - SIK1086325 IME08-04BPSZT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072526002

Artikelnummer

SIK1086325

Herstellernummer

1086325

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall