Startseite

SICK - SIK1085602 WTT2SL-2P3292 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1085602

KopierenKopieren
SICK - SIK1085602 WTT2SL-2P3292 PHOTOE.PROX.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075807597

Artikelnummer

SIK1085602

Herstellernummer

1085602

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

27.5 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

90 ms

Schaltfrequenz:

5 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

10 mm²

Schutzart (IP):

IP67