SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449075807559
Artikelnummer
SIK1085601
Herstellernummer
1085601
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
7.7 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
5 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
13.5 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
90 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
27.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Lichtfleck:
10 mm²