SICK - SIK1085345 RLY3-EMSS100 - 1085345
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 18 mm
Höhe - 124.6 mm
Tiefe - 85.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078215726
Artikelnummer
SIK1085345
Herstellernummer
1085345
Hersteller
SIK
Versorgungsspannung DC:
30...30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
18 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm


