Startseite

SICK - SIK1085343 RLY3-OSSD100 - 1085343

KopierenKopieren
SICK - SIK1085343 RLY3-OSSD100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 124.6 mm

  • Tiefe - 85.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076368448

Artikelnummer

SIK1085343

Herstellernummer

1085343

Hersteller

SIK

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

18 mm

Höhe:

124.6 mm

Tiefe:

85.5 mm