Startseite

SICK - SIK1084448 DFS60B-BAEA01024 - 1084448

KopierenKopieren
SICK - SIK1084448 DFS60B-BAEA01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024...1024

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079057400

Artikelnummer

SIK1084448

Herstellernummer

1084448

Hersteller

SIK

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65