SICK - SIK1082797 KTM-WP11171P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Lichtart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077713599
Artikelnummer
SIK1082797
Herstellernummer
1082797
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Lichtart:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Lichtfleck:
1.5 mm²
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


