Startseite

SICK - SIK1079712 GTB6-P4231 - 1079712

KopierenKopieren
SICK - SIK1079712 GTB6-P4231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078696594

Artikelnummer

SIK1079712

Herstellernummer

1079712

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

1.2 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtfleck:

6 mm²

Schutzart (IP):

IP67