Startseite

SICK - SIK1079358 MPS-025CLTP0

KopierenKopieren
SICK - SIK1079358 MPS-025CLTP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Min. Ausgangsstrom - 4 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070853919

Artikelnummer

SIK1079358

Herstellernummer

1079358

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Min. Ausgangsstrom:

4 mA