SICK - SIK1077527 DBS60E-S4FK04096
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 4096
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449072462287
Artikelnummer
SIK1077527
Herstellernummer
1077527
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
4096
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
4096...4096
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


