SICK - SIK1076748 IMF08-02BPPNC0S - 1076748
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 60 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000000549194
Artikelnummer
SIK1076748
Herstellernummer
1076748
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz


