SICK - SIK1076662 IMF18-08BPSNC0S - 1076662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449074209934
Artikelnummer
SIK1076662
Herstellernummer
1076662
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz


