Startseite

SICK - SIK1075638 OD1000-6001R15 - 1075638

KopierenKopieren
SICK - SIK1075638 OD1000-6001R15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Breite des Sensors - 53.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078646025

Artikelnummer

SIK1075638

Herstellernummer

1075638

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Breite des Sensors:

53.2 mm

Höhe des Sensors:

25.9 mm

Länge des Sensors:

71.5 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink