Startseite

SICK - SIK1075436 DT1000-S11101

KopierenKopieren
SICK - SIK1075436 DT1000-S11101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079580700

Artikelnummer

SIK1075436

Herstellernummer

1075436

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Schutzart (IP):

IP67

Geometrische Auflösung:

0.001 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium