Startseite

SICK - SIK1075223 AHM36B-BDAC012X12 - 1075223

KopierenKopieren
SICK - SIK1075223 AHM36B-BDAC012X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Programmierbar - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078381230

Artikelnummer

SIK1075223

Herstellernummer

1075223

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Programmierbar:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (IP):

IP65