SICK - SIK1074365 IMB12-04BDSVU2S - 1074365
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000445687
Artikelnummer
SIK1074365
Herstellernummer
1074365
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz


