SICK - SIK1074358 IMB08-04NDSVU2S - 1074358
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077460189
Artikelnummer
SIK1074358
Herstellernummer
1074358
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz


