SICK - SIK1074354 IMB08-02BDSVU2S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075687687
Artikelnummer
SIK1074354
Herstellernummer
1074354
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
4000 Hz


