Startseite

SICK - SIK1074043 IME08-03BPOZW2S - 1074043

KopierenKopieren
SICK - SIK1074043 IME08-03BPOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 52 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073080060

Artikelnummer

SIK1074043

Herstellernummer

1074043

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

52 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall