Startseite

SICK - SIK1072754 IMB12-04BPSVU2K - 1072754

KopierenKopieren
SICK - SIK1072754 IMB12-04BPSVU2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 34 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070352665

Artikelnummer

SIK1072754

Herstellernummer

1072754

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

34 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz