SICK - SIK1072694 IMB08-04NPSVT0K - 1072694
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 40 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449070724882
Artikelnummer
SIK1072694
Herstellernummer
1072694
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz


