Startseite

SICK - SIK1072683 IMB08-02BPSVU2S

KopierenKopieren
SICK - SIK1072683 IMB08-02BPSVU2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000562711

Artikelnummer

SIK1072683

Herstellernummer

1072683

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz