Startseite

SICK - SIK1072635 WTT12L-B2532 - 1072635

KopierenKopieren
SICK - SIK1072635 WTT12L-B2532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072147900

Artikelnummer

SIK1072635

Herstellernummer

1072635

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

49.6 mm

Länge des Sensors:

44.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-35...-35 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

658 nm

Lichtfleck:

14 mm²

Schutzart (IP):

IP67

WTT12L-B2532. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 50 mm ... 2.500 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 2.500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 14 mm (2.500 mm). Lunghezza d'onda: 658 nm Classe laser 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11). Impostazione Pulsante teach-in semplice (1 x). Uscita di commutazione PUSH/PULL, PNP, NPN. Entrata Emettitore spento. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli