Startseite

SICK - SIK1072628 WTT12L-B2568 - 1072628

KopierenKopieren
SICK - SIK1072628 WTT12L-B2568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000134390

Artikelnummer

SIK1072628

Herstellernummer

1072628

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

49.6 mm

Länge des Sensors:

44.2 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-35...-35 °C

Reaktionszeit:

5 ms

Schaltfrequenz:

100 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

658 nm

Lichtfleck:

18 mm²

Schutzart (IP):

IP67