SICK - SIK1071860 IQ40-20BPPKK0S - 1071860
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 118 mm
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
8001024051605
Artikelnummer
SIK1071860
Herstellernummer
1071860
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


