SICK - SIK1071850 IQ40-40NPSKC0K - 1071850
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 66 mm
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449074901586
Artikelnummer
SIK1071850
Herstellernummer
1071850
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
66 mm
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


