SICK - SIK1071260 IME18-12BPSZC0S - 1071260
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 69 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449076008863
Artikelnummer
SIK1071260
Herstellernummer
1071260
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


