Startseite

SICK - SIK1071242 IME12-10NPSZC0S

KopierenKopieren
SICK - SIK1071242 IME12-10NPSZC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076723636

Artikelnummer

SIK1071242

Herstellernummer

1071242

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

65 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

400 Hz