Startseite

SICK - SIK1071241 IME12-10NNOZW2S - 1071241

KopierenKopieren
SICK - SIK1071241 IME12-10NNOZW2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074758555

Artikelnummer

SIK1071241

Herstellernummer

1071241

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

400 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall