SICK - SIK1071218 IME12-06BPSZC0K - 1071218
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 46 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449075740580
Artikelnummer
SIK1071218
Herstellernummer
1071218
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
800 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


