SICK - SIK1071195 IME08-06NPSZW2K - 1071195
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 43 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
2000000492742
Artikelnummer
SIK1071195
Herstellernummer
1071195
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


