Startseite

SICK - SIK1070861 RZT7-03ZUS-KU0 - 1070861

KopierenKopieren
SICK - SIK1070861 RZT7-03ZUS-KU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079810142

Artikelnummer

SIK1070861

Herstellernummer

1070861

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

RZT7-03ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CON SCANALATURA A T. Lunghezza 29,5 mm. Uscita di commutazione Reed Frequenza di commutazione ± 400 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica AC/DC 2 fili. Caduta di tensione ≤ 3,5 V Corrente continua IA ≤ 100mA. Potenza di interruzione ≤ 6 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m