SICK - SIK1070796 DETEC2 CORE SET 30 - 1070796
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449075036942
Artikelnummer
SIK1070796
Herstellernummer
1070796
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


