Startseite

SICK - SIK1068335 GRSE18-N2422 - 1068335

KopierenKopieren
SICK - SIK1068335 GRSE18-N2422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078327146

Artikelnummer

SIK1068335

Herstellernummer

1068335

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

73.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

420 mm²

Schutzart (IP):

IP67

GRSE18-N2422. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Caratteristiche. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale Distanza max. dirilevamento 0 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce infrarossa Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 420 mm (10 m). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione NPN. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UV / ≤ 3 V. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4