SICK - SIK1068330 AHM36A-S3PC013X12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074412914
Artikelnummer
SIK1068330
Herstellernummer
1068330
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink