SICK - SIK1067299 TIM351-2134001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Laserschutzklasse - Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 86 mm
Länge des Sensors - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078358072
Artikelnummer
SIK1067299
Herstellernummer
1067299
Hersteller
SIK
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
134 ms
Wellenlänge des Sensors:
850 nm


