SICK - SIK1067297 LUTM-UP817A2P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 31.5 mm
Länge des Sensors - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077316974
Artikelnummer
SIK1067297
Herstellernummer
1067297
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


