SICK - SIK1067295 LUTM-UP81162P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 31.5 mm
Länge des Sensors - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070306408
Artikelnummer
SIK1067295
Herstellernummer
1067295
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
LUTM-UP81162P. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Distanza di ricezione 12,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Campo di lavoro 8 mm ... 20 mm. Sorgente luminosa LED, Luce ultravioletta Lunghezza d'onda: 370 nm. Uscita luce Lato lungo. Dimensioni punto luminoso 2 mm x 2,5 mm. Posizione punto luminoso Longitudinale. Campo di ricezione 450 nm ... 750 nm. Impostazione Pulsante teach-in. Processo di teach-in Teach-in a 2 punti statico/dinamico. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on


