SICK - SIK1066452 IQ08-02BPSKW5S - 1066452
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 8 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
2000000839295
Artikelnummer
SIK1066452
Herstellernummer
1066452
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


