Startseite

SICK - SIK1065898 GL10-R3812 - 1065898

KopierenKopieren
SICK - SIK1065898 GL10-R3812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 80 mm

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326545

Artikelnummer

SIK1065898

Herstellernummer

1065898

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

80 mm

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

51.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

GL10-R3812. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Uscita di commutazione Relè,SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10UC01, Riflettore P250. Capacità di commutazione massima (corrente / tensione) 0,11 A (250 V DC), 3 A (30 V DC), 3 A (250 V AC)